Ženske hlače z visoko vidljivostjo in raztegljivostjo D22

Št. art.: 716318113399D22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Konfekcijska velikost DE 22
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 716318113399D22
EAN/GTIN 7330509615485
Številka proizvajalca 716318113399D22

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Zahrbtne zanke, ena z D obročkom
Plastična zadrga
Elastika na pasu

Zaključek
Podaljšek na dnu

Žepi
Vnotranji žep za telefon
Ojačani, žepa s tremi predali za žeblje na sprednji strani
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Nogavični žep z mehom, zadrgo, žep za pisalo in nož
Zadnji žep, eden z zavihkom
Zunanji žep za zaščito kolen

Funkcionalnost
Predgnjena kolena, ženski kroj
Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak

Odbitek
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačani žepi za nohte in žep za ravnilo

Opis:

  • Visoko vidne hlače, primerne za zahtevne delovne izmene v izpostavljenih okoljih
  • Hlače so prilagodljive in vzdržljive, z elastičnim pasom in raztegljivimi paneli za udobno prileganje
  • Majo več funkcionalnih žepov in dobro zasnovanih podrobnosti, ki izboljšujejo učinkovitost
  • Žep za koleno je zasnovan za kolenski vložek 4027 in ojačen z raztegljivo tkanino CORDURA® za večje udobje pri delu na kolenih
  • Certificirane po standardu EN ISO 20471 razred 2, zaščitna oblačila z visoko vidnostjo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico