Fiksni kolešček

Št. art.: 71624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportwagen
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 71624
EAN/GTIN 4017976716244
Številka proizvajalca 71624
L-število L90080 1078

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer). Plastična platišča, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom in varovala navojev. Zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Pnevmatike ne puščajo sledi.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Pnevmatike: TPE
Skupna višina (mm): 237
Privijačena plošča (mm): 135 x 110
Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
Ø luknje za vijake (mm): 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico