Fiksni kolešček

Št. art.: 71623
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Področje uporabe Transportwagen
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 71623
    EAN/GTIN 4017976716237
    Številka proizvajalca 71623
    L-število L90080 1067

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer). Plastična platišča, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom in varovala navojev. Zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Pnevmatike ne puščajo sledi.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 200
    Velikost kolesa (mm): 160 x 40
    Pnevmatike: TPE
    Skupna višina (mm): 196
    Privijačena plošča (mm): 135 x 110
    Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
    Ø luknje za vijake (mm): 11

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico