Ženske hlače z visoko vidljivostjo in raztegljivostjo C40

Št. art.: 716118119933C40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 40
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 716118119933C40
EAN/GTIN 7330509615744
Številka proizvajalca 716118119933C40

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Žepi
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Nogavni žepi z mezincem, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nože

Priprava
Funkcionalnost
Predgibanje kolen, Ženski kroj
Relastična plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

Reflex
65 mm širok odsevni trak

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroček v pasu, elastika v pasu

Ojačitev
Kordura®-raztegljivi ojačani žepi na kolenih

Opis:

  • Hi-Vis hlače z raztegljivimi ploščami v predelu mednožja in sedeža, žepi za kolenske blazinice iz raztegljive tkanine CORDURA® in elastičnim pasom za popolno udobje
  • Idealno oblačilo za voznike in industrijske delavce
  • Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 1
  • Žep za kolensko blazinico, primeren za kolensko blazinico 4027

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico