Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Žepi
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Nogavni žepi z mezincem, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nože
Priprava
Funkcionalnost
Predgibanje kolen, Ženski kroj
Relastična plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu
Reflex
65 mm širok odsevni trak
Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroček v pasu, elastika v pasu
Ojačitev
Kordura®-raztegljivi ojačani žepi na kolenih
Opis:
- Hi-Vis hlače z raztegljivimi ploščami v predelu mednožja in sedeža, žepi za kolenske blazinice iz raztegljive tkanine CORDURA® in elastičnim pasom za popolno udobje
- Idealno oblačilo za voznike in industrijske delavce
- Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 1
- Žep za kolensko blazinico, primeren za kolensko blazinico 4027
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W