Dama Službene delovne hlače raztegljive črne D24

Št. art.: 715918459900D24
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 24
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 715918459900D24
EAN/GTIN 7330509813577
Številka proizvajalca 715918459900D24

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Noge z mezincem, zadrga, žep za pisalo in žep za nož

Zunanjištvo
Podaljšek na dnu

Funkcionalnost
Preglobljena kolena, Ženski kroj
Raztegljiv panel v razkoraku, na kolenih in hrbtu

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroč v pasu, Elastika v pasu

Opis:

  • Sodobne službene hlače iz lahkega, a trpežnega materiala s hitrim sušenjem - zato so hlače idealne za delo v zaprtih prostorih ali na prostem v toplem vremenu
  • Model ima ožji kroj, elastičen pas in predkrivljena kolena za večje udobje
  • za optimalno sposobnost gibanja, imajo hlače raztegljive plošče na skrbno izbranih mestih, kot so spodnji del, kolena in v mednožju
  • Glače imajo žep za pisalo in nož, prilagojen za desničarje in levičarje, žep na nogi z notranjim žepom iz mrežice za mobilni telefon ter možnost podaljšanja na robu noge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico