Klešče za finomehanike, kromirane ploščate-koničaste 125 mm

Št. art.: 715800 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 125 mm
    Dolžina čeljusti 27 mm
    Oblika čeljusti ploščate-koničaste, ravne
    Standard DIN ISO 9655
    Izvedba čeljusti znotraj gladke
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
    Površina kromirane
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 715800 125
    EAN/GTIN 4003773043645
    Številka proizvajalca 37 23 125

    Opis

    Izvedba:

    Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

    Standard:

    DIN ISO 9655

    Material:

    Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico