Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Pletenina za kladivo na strani
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Pogoji, ena z D-obročem
Držalo za nož z gumbom
Elastika na pasu
Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z žepom za pisalo in žepom za telefon
Telefonski žep
Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden s poklopcem
Žepi za žepe - zelo široki, poševni z veliko dodatnimi predali
Zašiljeni vstavljeni žepi
Zunanji žep za zaščito kolen
Odlika
Nastavljiv rob noge z vrvico in ojačitvijo CORDURA®
Funkcionalnost
Ženski kroj
Ojačitev
Zašiljena CORDURA® na kolenih, ojačani žepi za nohte in zadnji žepi
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Ženske delovne hlače z žepi za žeblje z visoko vidljivostjo, ki so trpežne, vodoodbojne in hladne
- Visoka raven udobja, odlična funkcionalnost in ojačitve CORDURA® na kolenih
- Hlače imajo elastičen pas za udobno prileganje in robove hlač z vrvico
- Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2