Ženske delovne hlače High Vis z žepi za orodje High Vis oranžna/zelena D21

Št. art.: 715618115349D21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva high vis orange / grün
Konfekcijska velikost DE 21
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 715618115349D21
EAN/GTIN 7330509614907
Številka proizvajalca 715618115349D21

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Pletenina za kladivo na strani
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Pogoji, ena z D-obročem
Držalo za nož z gumbom
Elastika na pasu

Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z žepom za pisalo in žepom za telefon
Telefonski žep
Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden s poklopcem
Žepi za žepe - zelo široki, poševni z veliko dodatnimi predali
Zašiljeni vstavljeni žepi
Zunanji žep za zaščito kolen

Odlika
Nastavljiv rob noge z vrvico in ojačitvijo CORDURA®

Funkcionalnost
Ženski kroj

Ojačitev
Zašiljena CORDURA® na kolenih, ojačani žepi za nohte in zadnji žepi

Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Ženske delovne hlače z žepi za žeblje z visoko vidljivostjo, ki so trpežne, vodoodbojne in hladne
  • Visoka raven udobja, odlična funkcionalnost in ojačitve CORDURA® na kolenih
  • Hlače imajo elastičen pas za udobno prileganje in robove hlač z vrvico
  • Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico