Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Poglobljena stranska zanka za kladivo
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zanka, ena z D-obročem
Držalo za nož z gumbom
Elastika na pasu
Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z žepom za pisalo in žepom za telefon
Telefonski žep
Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden z zavihkom
Zaščitni žepi z vstavki
Zunanji žep za zaščito kolena
Prilagodljivo dno noge z vrvico
Funkcionalnost
Ženski kroj
Ojačitev
CORDURA®- ojačana na kolenih
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Damske delovne hlače brez žepov za nohte z visoko vidno zasnovo, ki so trpežne, vodoodbojne in hladne
- Visoka raven udobja, odlična funkcionalnost in ojačitve CORDURA® na kolenih
- Glače imajo elastičen pas za udobno prileganje in robove hlačnic z vrvico
- Certificirane po standardu EN ISO 20471, razred 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2