Vrtljivo kolesce z zavorami

Št. art.: 71513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Področje uporabe Transportwagen
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 71513
    EAN/GTIN 4017976715131
    Številka proizvajalca 71513
    L-število L90080 446

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Z zavoro z dvojnim zaustavljanjem. Kolesa iz poliamida, pesta z valjčnimi ležaji. V veliki meri je odporen na slano vodo, alkalije in kisline. Temperaturna odpornost od -40° do +90° C.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 350
    Velikost kolesa (mm): 150 x 40
    Pnevmatike: poliamid
    Skupna višina (mm): 196
    Privijačena plošča (mm): 135 x 110
    Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
    Ø luknje za vijake (mm): 11

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico