Večnamenski preizkuševalnik

Št. art.: 714APB
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
Vrsta izdelka Tokovne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 714APB
EAN/GTIN 3148519049916
Številka proizvajalca 714APB
L-število L60130 11207

Opis

Opis:

  • Merjenje notranje upornosti baterij
  • Samodejno iskanje merilnega območja
  • Voltmeter: AC/DC 0 - 600 V
  • Ampermeter: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ommeter: 0 - 40 M
  • Testiranje neprekinjenosti in diod
  • Merjenje temperature
  • Delovni cikel: 5 - 99 %
  • Zaviralni kot
  • Tahometer
  • Meter frekvence: 1 - 400 kHz
  • Skladen s kleščnim ampermetrom 711A.P500

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico