Damen Industrijske delovne hlače Stretch C40

Št. art.: 714418328699C40
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 40
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 714418328699C40
    EAN/GTIN 7330509763025
    Številka proizvajalca 714418328699C40
    L-število L00980 6199

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    63 % poliester, 33 % bombaž, 4 % elastolefin, keper 2/1, stretch, 260 g/m²

    Žepi
    Vnotranji žep za ravnilo
    Vnotranji žep za telefon
    Noge z mehi in zavihkom, skritimi kovinskimi gumbi
    Vhodni žepi z žepom na zadrgo
    Zadnji žep, eden z zavihkom

    Podloga
    Funkcionalnost
    Predklesana kolena, Ženski kroj
    2-smerno raztegljiv, brez prask

    Podrobnosti
    Plastična zadrga
    Elastika na pasu
    Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
    Kovinski zatiči, skriti gumbi
    D-obroč

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Te ženske hlače so del nove industrijske kolekcije raztegljivih delovnih oblačil Blåkläder
    • Te hlače, primerne za industrijsko pranje, so brez prask, v celoti izdelane iz dvosmerno raztegljive tkanine in imajo elastičen pas za še udobnejše nošenje
    • Skrite funkcije vključujejo notranji žep za ravnilo, varnostni žep z zadrgo in zatiči, zaradi česar so te hlače zelo zanesljive za nošenje pri delu v okoljih z občutljivimi površinami
    • Reflektivna obroba zagotavlja dodatno vidljivost, kadar je to potrebno

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico