Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Pogloba za kladivo na strani
Žepek za osebno izkaznico
Pogibi, ena z D-obročkom
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Prednji žepi z mehom
Žep za telefon
Zadnja žepa z mehom
Žepi za žeblje - se lahko pospravijo v sprednje žepe z mehom
Zunanji žep za zaščito kolen
Funkcionalnost
Ženski kroj
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog
Prilagodljivo dno nog
Pranje
Industrijsko pranje EN ISO 15797
Opis:
- Te piratske hlače vam omogočajo prilagodljivo zasnovo brez kompromisov
- 3/4 dolge noge zagotavljajo hladno alternativo
- Dva CORDURA® ojačana mehasta zadnja žepa
- Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2, kar pomeni večjo vidljivost pri delu v zahtevnih okoljih
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X