Piratske hlače z visoko vidljivostjo za ženske D19

Št. art.: 713918113300D19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Konfekcijska velikost DE 19
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713918113300D19
EAN/GTIN 7330509541425
Številka proizvajalca 713918113300D19

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Pogloba za kladivo na strani
Žepek za osebno izkaznico
Pogibi, ena z D-obročkom
Plastična zadrga
Elastika na pasu

Žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Prednji žepi z mehom
Žep za telefon
Zadnja žepa z mehom
Žepi za žeblje - se lahko pospravijo v sprednje žepe z mehom
Zunanji žep za zaščito kolen

Funkcionalnost
Ženski kroj

Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog

Prilagodljivo dno nog

Pranje
Industrijsko pranje EN ISO 15797

Opis:

  • Te piratske hlače vam omogočajo prilagodljivo zasnovo brez kompromisov
  • 3/4 dolge noge zagotavljajo hladno alternativo
  • Dva CORDURA® ojačana mehasta zadnja žepa
  • Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2, kar pomeni večjo vidljivost pri delu v zahtevnih okoljih

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico