{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 280 mm | |
Dolžina čeljusti | 70 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Izvedba čeljusti | zakrivljene 45°, znotraj nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Masa | 235 g | |
Vrsta izdelka | Prijemalne klešče |
Številka izdelka | 713780 280 | |
EAN/GTIN | 4003773079422 | |
Številka proizvajalca | 28 81 280 |