Na voljo je alternativni izdelek:

Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 713501 160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 160 mm
    Dolžina čeljusti 50 mm
    Oblika čeljusti ovalno-koničaste, zakrivljene (40–45°)
    Standard DIN ISO 5745
    Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
    Izvedba čeljusti znotraj narebrene
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 713501 160
    EAN/GTIN 4003773016007
    Številka proizvajalca 25 25 160

    Opis

    Izvedba:

    Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezila induktivno kaljena (pribl. 61 HRC), primerna tudi za trdo in mehko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
    Kromirane klešče, ročaja z ergonomsko optimiziranima večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
    Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

    Opomba:

    Prejšnji model art. 713500 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico