Polokrogle klešče, ravne, kromirane 200 mm

Št. art.: 713261 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 75 mm
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713261 200
EAN/GTIN 3662424087325
Številka proizvajalca 185A.20CPE

Opis

Izvedba:

Čeljusti in členek kromirani, ročaja z debelostensko prevleko. Čeljusti s prijemalno površino, na notranji strani narebreni. Rezili sta induktivno kaljeni, primerni za trdo in mehko žico.

Prednosti:

Združljivo z zaščito pred padcem z višine Facom SLS (Safety Lock System) za varovanje orodja pri delu na veliki višini in za zaščito pred padajočim orodjem.

Standard:

DIN ISO 5745

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico