Fiksni kolešček

Št. art.: 71322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71322
EAN/GTIN 4017976713229
Številka proizvajalca 71322
L-število L90080 104
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa z elastičnimi pnevmatikami, aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, elastična vožnja, dolga življenjska doba.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Velikost kolesa (mm): 125 x 40
Pnevmatike: poliuretan
Skupna višina (mm): 165
Privijačena plošča (mm): 105 x 80
Razmik med luknjami za vijake (mm): 80/76 x 60
Ø luknje za vijake (mm): 9

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico