Akumulatorski odrezovalnik do 1,3 mm - ABLK 18 1,3 CSE Select

Št. art.: 71320561000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Odrezovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 71320561000
    EAN/GTIN 4014586886701
    Številka proizvajalca 71320561000
    L-število L00030 579

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski klešče do 1,3 mm
    • ABLK 18 1,3 CSE Select
    • Kompaktne klešče za izdelavo streh in fasad, ki gredo v krivine. Natančni rezi v valovito pločevino do 1,3 mm

    Lastnosti:

    • Napetost baterije 18 V
    • Združljivost baterij Li-Ion / HighPower Li-Ion
    • Vmesnik baterije MultiVolt
    • Hitrost hoda 900 - 1 600 1/min
    • Hitrost rezanja 1,9 m/min
    • Jeklo do 400 N/mm² 1,3 mm
    • Jeklo do 600 N/mm² 0,8 mm
    • jeklo do 800 N/mm² 0,6 mm
    • barvne kovine do 250 N/mm² 2 mm
    • širina rezalne proge 4 mm
    • potopniØ z matrico 19 mm
    • polmer najmanjšega krivulje (znotraj/ven) 15 / 20 mm
    • masa brez baterije 1,60 kg

    Prednosti:

    • Zmogljivost rezanja 45 m (v 0,8 mm pločevino) z enim polnjenjem baterije (6 Ah)
    • hitrost rezanja 1,9 m/min za odličen potek dela
    • spremenljiva hitrost rezanja zaradi elektronsko nastavljive hitrosti hoda
    • vmesnik MultiVolt. Akumulatorsko orodje je mogoče uporabljati z vsemi Li-Ion baterijami FEIN (12-18 V)
    • Kratek razpon prekrivanja do 2,6 mm
    • Optimalno rokovanje zaradi izjemno tanke zobniške glave
    • Prijetno majhna teža
    • Sistem hitre zamenjave QuickIN za matrico in udarno glavo
    • Vrtljivo udarno glavo za do 30 % daljšo življenjsko dobo
    • Smer rezanja je mogoče prilagoditi za 360° v 45° korakih zaradi nosilca matrice, ki se lahko obrne brez orodja
    • Preverjen motor MultiMaster z izjemno močjo in stabilnostjo

    Obseg dobave:

    • 1 matrica za valovito pločevino (3 01 09 169 00 9)
    • 1 luknjač (6 36 02 050 00 0)
    • 1 plastično ohišje za orodje

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico