Vrtljivo kolesce z zavoro

Št. art.: 71313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 71313
EAN/GTIN 4017976713137
Številka proizvajalca 71313
L-število L90080 438

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Z zavoro z dvojnim zaustavljanjem. Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa z elastičnimi pnevmatikami, aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, elastična vožnja, dolga življenjska doba.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 350
Velikost kolesa (mm): 160 x 50
Pnevmatike: poliuretan
Skupna višina (mm): 196
Privijačena plošča (mm): 135 x 110
Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
Ø luknje za vijake (mm): 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico