Fiksni kolešček

Št. art.: 71273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Področje uporabe Transportwagen
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 71273
    EAN/GTIN 4017976712734
    Številka proizvajalca 71273
    L-število L90080 1207

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa z elastičnimi pnevmatikami, modro-sive pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, elastična vožnja, dolga življenjska doba.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 300
    Velikost kolesa (mm): 160 x 50
    Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
    Skupna višina (mm): 196
    Privijačena plošča (mm): 135 x 110
    Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
    Ø luknje za vijake (mm): 11

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico