Na voljo je alternativni izdelek:

Polokrogle klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 712201 160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina kromirani
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
z rezilom Ne
Oblika čeljusti ovalne-koničaste; ravna
Standard DIN ISO 5745
Material Kromvanadijevo električno jeklo; kovani v utopu; kaljeno v olju
Ročaj s prevleko iz umetne mase
brez iskrenja Ne
Dolžina čeljusti 54 mm
celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 712201 160
EAN/GTIN 4003773043478
Številka proizvajalca 29 25 160

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 712200 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico