Polokrogle klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 712200 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina črno atramentirane; Polirana glava
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
z rezilom Ne
v celoti izoliran Ne
Oblika čeljusti ovalne-koničaste; ravna
Standard DIN ISO 5745
Material Kromvanadijevo električno jeklo; kovani v utopu; kaljeno v olju
Ročaj Večkomponentna prevleka
brez iskrenja Ne
Dolžina čeljusti 54 mm
celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 712200 160
EAN/GTIN 4003773043478
Številka proizvajalca 29 25 160

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico