Na voljo je alternativni izdelek:

Dolgočeljustne klešče, okrogle-koničaste, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 712001 160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 41 mm
Oblika čeljusti okrogle-koničaste
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč kromirani
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 712001 160
EAN/GTIN 4003773035084
Številka proizvajalca 30 35 160

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Kromirane klešče, ročaji z večkomponentnimi prevlekami in vmesnikom KNIPEXtend.
KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualiziranje ali sponke TetheredTool (TTC) za pritrditev zaščite pred padcem Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 712000 je še vedno mogoče naročiti, dokler so na voljo modeli KNIPEXtend.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico