MARTOR BLADE FIBERGLASSKLINGE 712 , 80 v reviji

Št. art.: 712.59
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 712.59
EAN/GTIN 4002632910029
Številka proizvajalca 712.59

Opis

Opis:

Rezila iz steklenih vlaken NR. 712 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 38 mm, široko 8 mm in debelo 0,30 mm.

Rezila iz steklenih vlaken NR. 712 je na voljo pod zaporedno številko 712,59 v reviji za 80 kosov. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico