{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | svetla | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711500 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283542 | |
Številka proizvajalca | 711500 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dolgočeljustne klešče, ovalne-koničaste, svetle, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.061 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče | Ploščate klešče | Ploščate klešče |