Ženske delovne hlače z visoko vidno zaščito Softshell Navy Blue/Orange C42

Št. art.: 711425138953C42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva marineblau / orange
Konfekcijska velikost DE 42
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711425138953C42
EAN/GTIN 7330509879641
Številka proizvajalca 711425138953C42

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Žepi
Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
Žepi za zaščito kolen
Zadnja žepa z mezincem, ojačan
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi za žeblje - odstranljivi in zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnim predalom za orodje

Podrobnosti
Odstranljivi žep za osebne dokumente
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
D obroč v pasu, Podaljšan pas na hrbtni strani, Nastavljiv pas
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s trizložnim šivom
Kovinski gumbi

Zunanja obdelava
Dno nog z ojačitvijo CORDURA®, Vrvica na dnu nog s pritiskom

Funkcionalnost
Predklesana kolena, Regularni kroj
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov, dvosmerno raztegljiv

Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok rezan odsevni trak

Odbojnost
Kolenska žepa, ojačana s CORDURA®-stretch, spodnji del nog, žepi za nohte, zadnji žepi in žep z ravnilom
, ojačana s CORDURA®.

Opis:

  • Jutranje in zimske hlače 1. razreda z ženskim krojem, iz 100 % raztegljivega softshella
  • Material omogoča, da so hlače izjemno mehke, udobne in prožne
  • Material je vodoodporen, odporen na veter in ima odlično zračnost
  • Glače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe z ojačitvijo CORDURA®, žep na nogi z mehom, žep z ravnilom, snemljivimi žepi z zadrgami, žepi z mehom na hrbtu in priročnimi držali za orodje, kot je zanka za držalo za kladivo
  • Žep za kolensko blazinico je na zunanji strani ojačan s CORDURA® stretchom
  • Konci nog z ojačitvijo CORDURA® za učinkovito zaščito pred obrabo
  • Naravna izbira pri delu v slabem vremenu
  • Na voljo tudi moški model 1821

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico