{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 47 mm | |
Oblika čeljusti | ploščati | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | kromiran | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773035046 | |
Številka proizvajalca | 30 15 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Dolžina čeljusti | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblika čeljusti | ploščati | ploščati | ploščati | ploščati |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina klešč | kromiran | svetla | svetle | kromirani |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |