Pnevmatsko kolo

Št. art.: 71120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 71120
EAN/GTIN 4017976016252
Številka proizvajalca 71120
L-število L90080 333

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Črne pnevmatike na platiščih iz pločevine, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Velikost kolesa (mm): 400 x 100
Pnevmatike: Groove 2 PR
Obroč: jeklena pločevina rdeče barve
Kolesni ležaj: valjčni ležaj
Dolžina pesta (mm): 75
IzvrtinaØ (mm): 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico