Klešče za oblikovanje tanke žice, kromirane 130 mm

Št. art.: 710900 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 130 mm
    Dolžina čeljusti 32 mm
    Standard DIN ISO 5743
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material klešč Posebno orodno jeklo
    Površina klešč kromiran
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 710900 130
    EAN/GTIN 4003773014348
    Številka proizvajalca 19 03 130

    Opis

    Izvedba:

    Koničasti, okrogli čeljusti; stranski, povišani, induktivno kaljeni rezili. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

    Uporaba:

    Za upogibanje posebno tesnih žičnih zank, ušesc itd.

    Standard:

    DIN ISO 5743

    Material:

    Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico