Na voljo je alternativni izdelek:

Okrogle klešče, kromirane, s prevleko ročajev 140 mm

Št. art.: 710801 140
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Dolžina čeljusti 28 mm
Oblika čeljusti okrogle
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč kromirani
Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 710801 140
EAN/GTIN 4003773042891
Številka proizvajalca 22 05 140

Opis

Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (okroglimi). Čeljusti na notranji strani gladke.
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 710800 je še vedno mogoče naročiti, dokler so na voljo modeli KNIPEXtent.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico