3M™ Dvostranski lepilni trak GPT-020, prozoren, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100276858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7100276858
    EAN/GTIN 04064035042776
    Številka proizvajalca 7100276858

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: 3M™
    Barva: prozorna
    Dolžina x širina: 50,0 m x 19,0 mm

    Opis:

    Zasnovan za vsestransko uporabo: 3M™ dvostranski trak GPT-020P je prozoren in debel 200 µm. Ima modificirano akrilno lepilo brez topil in je prekrit z belim potiskanim zaščitnim papirjem PCK. 3M dvostranski trak GPT-020P ponuja dobro trdnost pri odlepljanju in striženju ter visok oprijem na širokem spektru površin - z visoko ali nizko površinsko energijo.

    Lastnosti:

    Vsestransko uporaben in primeren za lepljenje številnih površin z visoko in nizko površinsko energijo.
    Močan takojšen oprijem in visoka odpornost na vlago
    Visoka trdnost pri odlepljanju in striženju.
    Visoka temperaturna odpornost s popolnim oprijemom pri: do +190 °C (kratkoročno) in do +90 °C (dolgoročno)
    Debelina 200 µm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico