Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Fine, 100 mm x 16 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100275837
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7100275837
    EAN/GTIN 04064035038878
    Številka proizvajalca 7100275837

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: Scotch-Brite™
    Barva: zelena
    Industrija: industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Kakovost: Hrana in pijača // Letalska industrija // Obdelava kovin // Transport in težka oprema // Popravila karoserij in barv // Avtomobilska industrija // Železniška industrija // MRO.
    Največja hitrost: 15000,0 vrtljajev na minuto
    Premer: 100,0 mm

    Opis:

    Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

    Lastnosti:

    Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven učinkovitosti.
    Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
    Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, podbrušenja ali poškodovanja obdelovanca.
    Prilagodljiv netkan material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
    Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico