Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Fine, 115 mm x 22,23 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100275836
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100275836
EAN/GTIN 04064035037765
Številka proizvajalca 7100275836

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: zelena
Panoge: Železniški promet // Obdelava kovin // Hrana in pijača // MRO // Transport in težka oprema // Popravila karoserij in barv // Letalska industrija // Avtomobilska industrija
Največja hitrost: 13300,0 vrtljajev na minuto
Premer: 115,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin.
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Primerno za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico