Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, grob, 178 mm x brez luknje (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100275259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100275259
EAN/GTIN 04064035040635
Številka proizvajalca 7100275259
L-število L51710 1724

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: rjava
Industrije: Industrija: industrija, ki se ukvarja s proizvodnjo in obdelavo kovin, industrija, ki se ukvarja s proizvodnjo in obdelavo kovin, industrija, ki se ukvarja s proizvodnjo in obdelavo kovin: Avtomobilska industrija // Popravila karoserij in barv // Transport in težka oprema // MRO // Letalstvo
Največja hitrost: 8600,0 vrtljajev na minuto
Premer: 178,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo 3M™ Precision Grain Technology - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin.
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, podbrusa ali poškodb obdelovanca.
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico