Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 100 mm x No Hole (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov v škatli.

Št. art.: 7100274706
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7100274706
    EAN/GTIN 04064035038649
    Številka proizvajalca 7100274706

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: Scotch-Brite™
    Barva: siva
    Industrija: industrija, proizvodnja in distribucija: Kakovostni izdelki: Kakovostni izdelki in popravila barve // Transport in težka oprema // Kovinska obdelava // Železniški promet // MRO // Letalska industrija // Avtomobilska industrija // Hrana in pijača.
    Največja hitrost: 15.000,0 vrtljajev na minuto
    Premer: 100,0 mm

    Opis:

    Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

    Lastnosti:

    Zdaj s tehnologijo natančnih zrn 3M™ - zagotovite novo raven učinkovitosti.
    Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
    Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
    Prilagodljiv netkani material za čiščenje in končno obdelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
    Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico