Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, zelo fin, 150 mm x brez luknje (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274704
EAN/GTIN 04064035037321
Številka proizvajalca 7100274704

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modra
Industrija: industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Kovinska obdelava // Letalska in vesoljska industrija // MRO // Železniška industrija // Avtomobilska industrija // Popravila karoserij in barv // Hrana in pijača // Prevoz in težka oprema.
Največja hitrost: 10000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 150,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo natančnih zrn 3M™ - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno površinsko obdelavo
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkan material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, podbrusa ali poškodovanja obdelovanca.
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico