Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, grob, 125 mm x brez luknje (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274275
EAN/GTIN 04064035038229
Številka proizvajalca 7100274275

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: rjava
Industrije: Industrija: industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Kovinska obdelava // Hrana in pijača // Železnice // Popravila karoserij in barv // Transport in težka oprema // Letalstvo // Avtomobilska industrija // MRO
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 125,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo natančnih zrn 3M™ - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, spodnjega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico