Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 115 mm x No Hole (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton.

Št. art.: 7100274270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274270
EAN/GTIN 04064035037703
Številka proizvajalca 7100274270

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: siva
Industrija: Prevoz in težka oprema // Letalstvo // Železniški promet // Hrana in pijača // Popravila karoserij in barv // Avtomobilska industrija // Obdelava kovin // MRO
Največja hitrost: 13300,0 vrtljajev na minuto
Premer: 115,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo natančnih zrn 3M™ - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in končno obdelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico