Scotch-Brite™ precizni netkani disk, PN-DH, zelo grob, 125 mm x 22,23 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274226
EAN/GTIN 04064035038106
Številka proizvajalca 7100274226
L-število L51710 1701

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: siva
Industrija: industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Hrana in pijača // Transport in težka oprema // Popravila karoserij in barv // Letalska industrija // MRO // Avtomobilska industrija // Obdelava in predelava kovin // Železniški promet.
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 125,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo natančnih zrn 3M™ - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkan material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca
Primerno za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico