Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Very Fine, 125 mm x No Hole (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton.

Št. art.: 7100274224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274224
EAN/GTIN 04064035037383
Številka proizvajalca 7100274224

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modra
Industrija: industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Kovinska industrija // Avtomobilska industrija // Letalska industrija // Železniška industrija // Hrana in pijača // Popravila karoserij in barv // MRO // Transport in težka oprema.
Največja hitrost: 13300,0 vrtljajev na minuto
Premer: 115,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodovanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico