Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Fine, 115 mm x No Hole (NH), 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100274222
EAN/GTIN 04064035037567
Številka proizvajalca 7100274222

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: Zelena
Industrija: Vključujejo: MRO // popravilo karoserij in barv // avtomobilska industrija // obdelava kovin // letalska industrija // železniška industrija // industrija hrane in pijače // transport in težka oprema.
Največja hitrost: 13300,0 vrtljajev na minuto
Premer: 115,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površine brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca.
Prilagodljiv netkani material za čiščenje in končno obdelavo površin brez žlebljenja, premajhnega brušenja ali poškodb obdelovanca
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico