Izvedba:
Blagovna znamka: Xtract™
Barva: črna
Vrsta izdelka: Podloga za varnostno kopiranje
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 152,4 mm
Opis:
Podloge 3M Xtract™ držijo disk 3M Xtract (naprodaj ločeno) in so primerne za aplikacije, ki zahtevajo prilagodljivost in prilagodljiv rob. Del serije 3M Xtract, ki je zasnovana za optimalno odsesavanje prahu. Podporne blazinice omogočajo odsesavanje prahu z obdelovanca s strani odsesovalne enote, kar izboljša življenjsko dobo orodja in produktivnost. Podporna blazinica ima koničast rob, ki je idealen za hrapavost ali mešanje, da se pobarvano območje ujema s preostalim delom obdelovanca.
Lastnosti:
Patentirana perforacija z več luknjicami 3M Xtract™ zagotavlja izjemno dobro odsesavanje prahu, preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje.
Pena srednje gostote zagotavlja stopnjo prilagodljivosti za površinsko brušenje.
Stožčasti rob je idealen, kadar je potrebna prilagodljivost za grobo obdelavo ali mešanje pobarvanega območja
Zunanji navoji so združljivi z ustreznimi notranjimi navoji na orbitalnih in naključnih orbitalnih brusilnikih (1/4-20 za 3-palčne naključne orbitalne brusilnike ali 5/16-24 za 5 in 6-palčne naključne orbitalne brusilnike)
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo diska in optimizira življenjsko dobo orodja