3M Xtract™ Hookit™ podložna ploščica, 89410, 125 mm, trda, rdeča, 10 kosov/karton

Št. art.: 7100273463
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100273463
EAN/GTIN 00638060894101
Številka proizvajalca 7100273463

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Xtract™
Barva: rdeča
Vrsta izdelka: rezervna podloga
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 127,0 mm

Opis:

Podloge 3M Xtract™ držijo disk 3M Xtract (naprodaj ločeno) in so primerne za aplikacije, ki zahtevajo prilagodljivost in prilagodljiv rob. Del serije 3M Xtract, ki je zasnovana za optimalno odsesavanje prahu. Podporne blazinice omogočajo odsesavanje prahu z obdelovanca s strani odsesovalne enote, kar izboljša življenjsko dobo orodja in produktivnost. Podporna blazinica ima koničast rob, ki je idealen za hrapavost ali mešanje, da se pobarvano območje ujema s preostalim delom obdelovanca.

Lastnosti:

Patentirana perforacija z več luknjami 3M Xtract™ zagotavlja izjemno dobro odsesavanje prahu, kar preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
Pena srednje gostote zagotavlja določeno stopnjo prilagodljivosti pri brušenju površin
Stožčasti rob je idealen, kadar je potrebna fleksibilnost za grobo obdelavo ali mešanje pobarvanega območja
Zunanji navoji so združljivi z ustreznimi notranjimi navoji orbitalnih in naključnih orbitalnih brusilnikov (1/4-20 za 3-palčne naključne orbitalne brusilnike ali 5/16-24 za 5 in 6-palčne naključne orbitalne brusilnike)
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo diska in optimizira življenjsko dobo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico