3M™ Dvostranski lepilni trak GPT-020, prozoren, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100269702
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 16 Kosov
  • Koraki naročila: 16 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100269702
EAN/GTIN 04064035022259
Številka proizvajalca 7100269702

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva: Barva: prozorna
Dolžina x širina: 50,0 m x 19,0 mm

Opis:

Zasnovan za vsestransko uporabo: 3M™ dvostranski trak GPT-020P je prozoren in debel 200 µm. Ima modificirano akrilno lepilo brez topil in je prekrit z belim potiskanim zaščitnim papirjem PCK. 3M dvostranski trak GPT-020P ponuja dobro trdnost pri odlepljanju in striženju ter visok oprijem na širokem spektru površin - z visoko ali nizko površinsko energijo.

Lastnosti:

Vsestransko uporaben in primeren za lepljenje številnih površin z visoko in nizko površinsko energijo.
Močan takojšen oprijem in visoka odpornost na vlago
Visoka trdnost pri odlepljanju in striženju.
Visoka temperaturna odpornost s popolnim oprijemom pri: do +190 °C (kratkoročno) in do +90 °C (dolgoročno).
Debelina 200 µm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico