3M™ Paket nadomestnih delov PV-943 za dihalno zaščito PV-300E z izpihovalnikom, 1 v paketu

Št. art.: 7100265277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100265277
EAN/GTIN 04064035013363
Številka proizvajalca 7100265277

Opis

Izvedba:

Vrsta izdelka: Komplet nadomestnih delov

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4570 je izdelana iz 92 g/m² robustnega flisa z nemikroporoznim PE laminatom in ima dve zadrgi in velik obroč za vlečenje za enostavno oblačenje in slečenje. Ta obleka zagotavlja odlično zaščito pred brizganjem tekočin, pršenjem do tipa 3 in škodljivimi delci do razreda Til 2 po standardu EN 1073-2.

Lastnosti:

Rezervni deli in dodatna oprema za puhala za zaščito dihal 3M™.
Zamenjajte poškodovane dele, da ohranite predvideno raven zaščite in udobja uporabnika
Enostavna namestitev dodatkov in rezervnih delov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico