3M™ HF-353 polmaska za večkratno uporabo, velika, 50 mm, 10 kosov v pakiranju

Št. art.: 7100265222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100265222
    EAN/GTIN 04064035005672
    Številka proizvajalca 7100265222

    Opis

    Opis:

    3M™ polmaska za večkratno uporabo, HF-353, ima 50 mm filtrski navoj in je združljiva s filtri 3M™ PV-251. Zaradi tega je HF-353 priročna izbira za uporabnike kompleta 3M™ Powered Air Respirator System Asbestos Kit, PV-300 Series, saj je mogoče zmanjšati število vrst filtrov, ki jih je treba imeti na zalogi.

    Lastnosti:

    Prilagodljiv tesnilni rob se prilagodi obrazu uporabnika za večje udobje
    Mehanizem za kratek preskus tesnega prileganja - ko masko med izdihom pritisnete, se rahlo izboči, kar pomeni, da je bilo doseženo dobro tesno prileganje.
    Vgrajena glasovna plošča omogoča boljšo razumljivost govora med nošenjem
    Nosni del omogoča boljšo integracijo očal
    Udoben in trpežen naglavni trak z nizkim profilom in debelimi elastičnimi trakovi, ki omogočajo enostavno zapiranje na zadnji strani
    Ventil za izdih navzdol zmanjšuje zameglitev vidnega polja
    Združljiv s filtri 3M™ PV-251.
    Velika
    Prejšnja označba: Scott™ AVIVA 50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico