Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Very Fine, TR, 25,4 mm, 50/v notranjem pakiranju, 200 kosov/karton, razpršilno pakiranje.

Št. art.: 7100264156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100264156
EAN/GTIN 50638060893239
Številka proizvajalca 7100264156
L-število L51710 1658

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modra
Industrija: industrija, ki se ukvarja s proizvodnjo in vzdrževanjem izdelkov, kot je npr: Kovinska obdelava // Popravila karoserij in barv // Letalska industrija // Hrana in pijača // Avtomobilska industrija // Transport in težka oprema // Železniška industrija // MRO.
Največja hitrost: 30000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 25,4 mm

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™ precizni netkani diski postavljajo nove standarde pri dodelavi površin. Ti novo oblikovani večnamenski diski imajo 3M natančno oblikovana zrna, ki so vgrajena v vlakno, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo orodja iz serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven učinkovitosti.
Doslednost in enostavna uporaba za zagotavljanje končne obdelave površin brez bistvenega spreminjanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkan disk v kombinaciji s podložno ploščico Roloc™ zagotavlja najboljšo zmogljivost brušenja ter priročen in učinkovit sistem hitre menjave.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico