3M™ 1-palčni vrtljivi sklop izpušnega nastavka za 5 in CV električni naključni orbitalni brusilnik, 89092

Št. art.: 7100261957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100261957
EAN/GTIN 00638060890929
Številka proizvajalca 7100261957

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™

Opis:

Originalni nadomestni deli za električne naključne orbitalne brusilke 3M™ poskrbijo, da je vaša električna naključna orbitalna brusilka 3M™ v vrhunskem delovnem stanju. Vsak del je na voljo za naročilo, iskanje potrebnega dela pa je enostavno s pomočjo sheme in seznama delov, ki ju najdete v navodilih za uporabo orodja.

Lastnosti:

Nadomestne dele je enostavno najti in naročiti prek spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu na spletni strani 3M.com
Podrobna shema in seznam delov, ki ju najdete v navodilih za uporabo orodja, olajšata identifikacijo potrebnega(-ih) dela(-ov)
Originalni nadomestni deli 3M™ bodo zagotovili novo zmogljivost orodja po opravljenih opravilih vzdrževanja in popravila
Vsak del je na voljo posebej

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico